NIEDAX - Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, 54x150, inox 316L - 714322
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du caniveau à grille - 150 mm
hauteur du caniveau à grille - 54 mm
angle - 90°
type de construction - coude horizontal
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987143222
Réf. Sonepar
07145714322
Réf. Fournisseur
714322
Marque
NIEDAX
largeur du caniveau à grille:
150 mm
hauteur du caniveau à grille:
54 mm
angle:
90°
type de construction:
coude horizontal
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Elément de raccordement MTCE permet de former un virage ou un concave ou convexe, par simple torsion manuelle selon configuration chantier, sans outils ni boulons. Livré droit


