Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, 54x200, GC - 712359

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 200 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 54 mm

  • angle - 90°

  • type de construction - coude horizontal

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987123590

Réf. Sonepar

00085712359

Réf. Fournisseur

712359

Marque

NIEDAX

largeur du caniveau à grille:

200 mm

hauteur du caniveau à grille:

54 mm

angle:

90°

type de construction:

coude horizontal

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, hauteur 54 mm, largeur 100 mm, finition GC

Les Atouts de l'article:

Elément de raccordement MTCE permet de former un virage ou un concave ou convexe, par simple torsion manuelle selon configuration chantier, sans outils ni boulons. Livré droit