NIEDAX - Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, 54x200, inox 316L - 714339

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 200 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 54 mm

  • angle - 90°

  • type de construction - coude horizontal

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987143390

Réf. Sonepar

07145714339

Réf. Fournisseur

714339

Marque

NIEDAX

largeur du caniveau à grille:

200 mm

hauteur du caniveau à grille:

54 mm

angle:

90°

type de construction:

coude horizontal

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

température d'utilisation:

-20...60 °C

Elément MTCE pliable, gamme de chemin de câbles fil MTC CITO, hauteur 54 mm, largeur 100 mm, finition inox 316L décapé passivé. Pour réaliser en toute simplicité vos virages, concaves ou convexes.

Les Atouts de la gamme:

Elément de raccordement MTCE permet de former un virage ou un concave ou convexe, par simple torsion manuelle selon configuration chantier, sans outils ni boulons. Livré droit