NIEDAX - Elément MTCE pliable, gamme MTC CITO, 54x300, inox 304L - 713462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du caniveau à grille - 300 mm
hauteur du caniveau à grille - 54 mm
angle - 45°
type de construction - coude horizontal
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987134626
Réf. Sonepar
00085713462
Réf. Fournisseur
713462
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur du caniveau à grille:
300 mm
hauteur du caniveau à grille:
54 mm
angle:
45°
type de construction:
coude horizontal
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
Les Atouts de l'article:
Elément de raccordement MTCE permet de former un virage ou un concave ou convexe, par simple torsion manuelle selon configuration chantier, sans outils ni boulons. Livré droit