NIEDAX - Embout d'extrémité 150x400 mm, pour échelles Hercule H150, GC - 579927
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 400 mm
hauteur de caniveau de câble - 150 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985799278
Réf. Sonepar
07145579927
Réf. Fournisseur
579927
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
400 mm
hauteur de caniveau de câble:
150 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Embout pour fermeture de largeur d'échelles à câbles Hercule en extrémité, sur chantier, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 par embout pour fixation.


