NIEDAX - Embout de protection K 5050, PVC - 710610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
longueur - 50 mm
profondeur - 40 mm
matériau - plastique
modèle - capot final
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987106104
Réf. Sonepar
07145710610
Réf. Fournisseur
710610
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
50 mm
longueur:
50 mm
profondeur:
40 mm
matériau:
plastique
modèle:
capot final
couleur:
jaune
adapté à:
profilé en U
Embout de protection K 5050, finition PVC, pour rail U 5050 pendard HU 5050.
NoticePDF