NIEDAX - Embout de protection SKU 4530 en PVC jaune - 710694
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 34 mm
longueur - 48 mm
profondeur - 27 mm
matériau - plastique
modèle - capot final
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3614987106944
Réf. Sonepar
07145710694
Réf. Fournisseur
710694
Marque
NIEDAX
largeur:
34 mm
longueur:
48 mm
profondeur:
27 mm
matériau:
plastique
modèle:
capot final
couleur:
jaune
adapté à:
profilé en U
Embout de protection SKU 4530 en PVC jaune, pour pendards HU 4530 et rails U 4530. Pour l'insertion correcte de l'embout, veiller à laisser 50 mm de libre à l'extrémité du rail U 4530 ou du pendard HU 4530.
Les Atouts de l'article:
Système de supportage moyen 4530, embout de protection pour pendards HU 4530 et rails U 4530
Les Atouts de l'article:
Système de supportage moyen 4530, embout de protection pour pendards HU 4530 et rails U 4530
NoticePDF


