Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Embout de protection SU 28, M2 - 687231

CopieCopie
NIEDAX - Embout de protection SU 28, M2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 28 mm

  • longueur - 40 mm

  • matériau - plastique

  • modèle - bande de protection des angles

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986872314

Réf. Sonepar

00085687231

Réf. Fournisseur

687231

Marque

NIEDAX

largeur:

28 mm

longueur:

40 mm

matériau:

plastique

modèle:

bande de protection des angles

couleur:

gris

adapté à:

profilé en C

Embout de protection pour rail ou console SU 28, M2

Les Atouts de l'article:

Embout de protection plastisol qualité M2 protège les hommes des extrémités de C28x20.