NIEDAX - Embout de protection U pour dalles, 27x123, M2 - 023834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 123 mm
longueur - 80 mm
profondeur - 80 mm
matériau - plastique
modèle - bande de protection des angles
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980238345
Réf. Sonepar
00085023834
Réf. Fournisseur
023834
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
123 mm
longueur:
80 mm
profondeur:
80 mm
matériau:
plastique
modèle:
bande de protection des angles
couleur:
gris
adapté à:
profilé en U
Les Atouts de l'article:
Embout de protection plastisol qualité M2 protège les hommes et les câbles des extrémités des dalles PS-PSN