NIEDAX - Embout de protection U pour dalles, 27x195, M2 - 023837
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 195 mm
longueur - 80 mm
profondeur - 80 mm
matériau - plastique
modèle - bande de protection des angles
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980238376
Réf. Sonepar
00085023837
Réf. Fournisseur
023837
Marque
NIEDAX
largeur:
195 mm
longueur:
80 mm
profondeur:
80 mm
matériau:
plastique
modèle:
bande de protection des angles
couleur:
gris
adapté à:
profilé en U
Embout de protection pour Dalles PS-PSN hauteur 27 mm, largeur 195 mm
Les Atouts de la gamme:
Embout de protection plastisol qualité M2 protège les hommes et les câbles des extrémités des dalles PS-PSN
Les Atouts de la gamme:
Embout de protection plastisol qualité M2 protège les hommes et les câbles des extrémités des dalles PS-PSN


