NIEDAX - Embout de protection U pour dalles, 51x316, M2 - 023870

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 316 mm

  • longueur - 80 mm

  • profondeur - 80 mm

  • matériau - plastique

  • modèle - bande de protection des angles

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980238703

Réf. Sonepar

00085023870

Réf. Fournisseur

023870

Marque

NIEDAX

largeur:

316 mm

longueur:

80 mm

profondeur:

80 mm

matériau:

plastique

modèle:

bande de protection des angles

couleur:

gris

adapté à:

profilé en U

Embout de protection pour Dalles PS-PSN hauteur 51 mm, largeur 316 mm

Les Atouts de la gamme:

Embout de protection plastisol qualité M2 protège les hommes et les câbles des extrémités des dalles PS-PSN