Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

NIEDAX - Embout de protection U pour dalles, 75x507, M2 - 023893

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 507 mm

  • longueur - 80 mm

  • profondeur - 80 mm

  • matériau - plastique

  • modèle - bande de protection des angles

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980238932

Réf. Sonepar

00085023893

Réf. Fournisseur

023893

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

507 mm

longueur:

80 mm

profondeur:

80 mm

matériau:

plastique

modèle:

bande de protection des angles

couleur:

gris

adapté à:

profilé en U

Embout de protection pour Dalles PS-PSN hauteur 75 mm, largeur 507 mm

Les Atouts de l'article:

Embout de protection plastisol qualité M2 protège les hommes et les câbles des extrémités des dalles PS-PSN