NIEDAX - Embout d'extrémité 100x500 mm, pour échelles Hercule H100, SZ - 578919

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 500 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 110 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985789194

Réf. Sonepar

07145578919

Réf. Fournisseur

578919

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

500 mm

hauteur de caniveau de câble:

110 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Embout d'extrémité, hauteur 100 mm, largeur 500 mm, pour échelles Hercule H100, finition SZ. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 EZ pour la fixation.

Les Atouts de la gamme:

Embout pour fermeture de largeur d'échelles à câbles Hercule en extrémité, sur chantier, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 par embout pour fixation.