NIEDAX - Embout d'extrémité 150x1000 mm, pour échelles Hercule H150, SZ - 578933
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 1000 mm
hauteur de caniveau de câble - 150 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985789330
Réf. Sonepar
07145578933
Réf. Fournisseur
578933
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
1000 mm
hauteur de caniveau de câble:
150 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Embout pour fermeture de largeur d'échelles à câbles Hercule en extrémité, sur chantier, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 par embout pour fixation.


