Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

NIEDAX - Embout d'extrémité 150x200 mm, pour échelles Hercule H150, SZ - 578925

CopieCopie
NIEDAX - Embout d'extrémité 150x200 mm, pour échelles Hercule H150, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 150 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985789255

Réf. Sonepar

07145578925

Réf. Fournisseur

578925

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

150 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Embout d'extrémité Hauteur 150 Largeur 200 pour échelles Hercule H150 SZ, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 EZ

Les Atouts de la gamme:

Embout pour fermeture de largeur d'échelles à câbles Hercule en extrémité, sur chantier, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 par embout pour fixation.