NIEDAX - Embout d'extrémité 75x200 mm, pour échelles Hercule H75, SZ - 578012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 200 mm
hauteur de caniveau de câble - 75 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614985780122
Réf. Sonepar
07145578012
Réf. Fournisseur
578012
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
200 mm
hauteur de caniveau de câble:
75 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Embout pour fermeture de largeur d'échelles à câbles Hercule en extrémité, sur chantier, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 par embout pour fixation.