NIEDAX - Embout d'extrémité 75x400 mm, pour échelles Hercule H75, GC - 579909

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 400 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 75 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985799094

Réf. Sonepar

07145579909

Réf. Fournisseur

579909

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

400 mm

hauteur de caniveau de câble:

75 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Embout d'extrémité, hauteur 75 mm, largeur 400 mm, pour échelles Hercule H75, finition GC. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 GM pour la fixation.

Les Atouts de la gamme:

Embout pour fermeture de largeur d'échelles à câbles Hercule en extrémité, sur chantier, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 par embout pour fixation.