NIEDAX - Entretoise HDS 5050, GC. Pour rail U 5050. - 931705

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614989317058

Réf. Sonepar

07145931705

Réf. Fournisseur

931705

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à:

profilé en U

modèle:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Oui

Entretoise HDS 5050, GC, fournie avec 1 boulon TH M10x80 GM + HE et 2 rondelles M10 GM. A utiliser lors du montage de consoles sur le rail U 5050 pour prévenir la déformation lors du serrage.