NIEDAX - Entretoise S150U, SZ - 757202
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - autre
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987572022
Réf. Sonepar
00085757202
Réf. Fournisseur
757202
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en U
modèle:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
avec accessoires à visser:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Pour confectionner des pendards double type S150U 4 boulons THE ou TRCC M8x20 + écrous HE M8


