NIEDAX - Equerre 90° 70x70, Gamme SU 35, finition EZ - 019713

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - angle de support

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • avec accessoires à visser - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980197130

Réf. Sonepar

00085019713

Réf. Fournisseur

019713

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

angle de support

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec accessoires à visser:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Equerre 90°, 70x70 mm, Gamme SU 35, finition EZ

Les Atouts de l'article:

Accessoires pour C35x35, Gamme SU 35