NIEDAX - Equerre de fixation 75x45, GC - 614001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 75...75 mm

  • hauteur - 45 mm

  • longueur - 75 mm

  • modèle - console murale

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614986140017

Réf. Sonepar

00122614001

Réf. Fournisseur

614001

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

50 mm

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...75 mm

hauteur:

45 mm

longueur:

75 mm

modèle:

console murale

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Equerre de fixation 75x45, épaisseur 3 mm, perforations oblongs 7x25 mm et 9x15 mm, finition GC

Les Atouts de l'article:

Supportage léger pour toutes gammes de chemins de câbles