Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Equerre de fixation 90x150, support léger, GC - 614123

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 102 mm

  • longueur - 153 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986141236

Réf. Sonepar

00122614123

Réf. Fournisseur

614123

Marque

NIEDAX

largeur:

45 mm

hauteur:

102 mm

longueur:

153 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

123...150 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

0.6 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Equerre de fixation 90x150, épaisseur 3 mm, perforations oblongs 7x32 mm et rondes diam 9 mm, finition GC

Les Atouts de l'article:

Supportage léger pour toutes gammes de chemins de câbles