NIEDAX - Equerre de fixation 90x225, support léger, GC - 614124

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 102 mm

  • longueur - 228 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986141243

Réf. Sonepar

00122614124

Réf. Fournisseur

614124

Marque

NIEDAX

largeur:

45 mm

hauteur:

102 mm

longueur:

228 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

195...200 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

160 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

Equerre de fixation 90x225, épaisseur 3 mm, perforations oblongs 7x32 mm et rondes diam 9 mm, finition GC

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR