NIEDAX - Equerre en Z 35x35x35, Gamme SU 35, finition EZ - 019715
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - élément Z
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
avec accessoires à visser - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614980197154
Réf. Sonepar
00085019715
Réf. Fournisseur
019715
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
élément Z
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec accessoires à visser:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Accessoires pour C35x35, Gamme SU 35


