NIEDAX - Equerre plate 3 trous, série STRUT 41, finition GC - 678021
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - coupleur plat
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
avec accessoires à visser - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614986780213
Réf. Sonepar
00085678021
Réf. Fournisseur
678021
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
coupleur plat
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour confection de structure avec rail Strut 41


