NIEDAX - Equerre plate 3 trous, STRUT 41, GC85µ - 026064
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - angle de support
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
avec accessoires à visser - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980260643
Réf. Sonepar
07145026064
Réf. Fournisseur
026064
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
angle de support
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre