NIEDAX - Equerre S150U, finition ZM - 758205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - autre
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
avec accessoires à visser - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987582052
Réf. Sonepar
00085758205
Réf. Fournisseur
758205
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à:
profilé en U
modèle:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
avec accessoires à visser:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour confection de structure avec échelles S150U