NIEDAX - Equerre universelle STRUT 41, finition GC - 678100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • avec accessoires à visser - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986781005

Réf. Sonepar

00085678100

Réf. Fournisseur

678100

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Oui

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Equerre universelle pour série STRUT 41, finition GC

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour confection de structure avec rail Strut 41