NIEDAX - Fermeture pour Goulotte GRS, 48x504, SZ - 028740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 504 mm
hauteur de caniveau de câble - 48 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980287404
Réf. Sonepar
00085028740
Réf. Fournisseur
028740
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
504 mm
hauteur de caniveau de câble:
48 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Fermeture d'extrémité de fond de Goulotte GRS fixation par 2 clips CO3 ou CO6 ou CO7.


