NIEDAX - Fermeture pour Goulotte GRS, 96x144, SZ - 028785

CopieCopie
NIEDAX - Fermeture pour Goulotte GRS, 96x144, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 144 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 96 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980287855

Réf. Sonepar

00085028785

Réf. Fournisseur

028785

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

144 mm

hauteur de caniveau de câble:

96 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Fermeture pour Goulotte GRS, hauteur 96 mm, largeur 144 mm, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

Fermeture d'extrémité de fond de Goulotte GRS fixation par 2 clips CO3 ou CO6 ou CO7.