NIEDAX - Flanc de chemin de câbles fil UF L.160, l. 2m, 3 mailles, EZ - 952350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614989523503
Réf. Sonepar
07145952350
Réf. Fournisseur
952350
Réf. Commerciale
NIEDAX
longueur:
2000 mm
Flanc de chemin de câbles fil UF largeur 160mm, longueur 2m, 3 mailles, finition EZ