NIEDAX - Flanc de chemin de câbles fil UF L. 360, l. 2m, 7 mailles, EZ - 952352
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614989523527
Réf. Sonepar
07145952352
Réf. Fournisseur
952352
Réf. Commerciale
NIEDAX
longueur:
2000 mm
Flanc de chemin de câbles fil UF largeur 360mm, longueur 2m, 7 mailles, finition EZ