Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Flanc de chemin de câbles fil UF L. 460, l. 2m, 9 mailles, EZ - 952353

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614989523534

Réf. Sonepar

07145952353

Réf. Fournisseur

952353

Marque

NIEDAX

longueur:

2000 mm

Flanc de chemin de câbles fil UF largeur 460mm, longueur 2m, 9 mailles, finition EZ