NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 48x312x0.80, inox 304L - 327012

CopieCopie
NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 48x312x0.80, inox 304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 312 mm

  • hauteur - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614983270120

Réf. Sonepar

00085327012

Réf. Fournisseur

327012

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

312 mm

hauteur:

48 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

0.8 mm

section transversale utile:

14976 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

autre

poids:

2.73 kg/m

Fond de Goulotte GRS, hauteur 48 mm, largeur 312 mm, épaisseur 0.80 mm, finition I2

Les Atouts de l'article:

La Goulotte GRS (fond GRS + Couvercle CO2) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.