NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 48x48x0.75, SZ - 027001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 48 mm
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980270017
Réf. Sonepar
00085027001
Réf. Fournisseur
027001
Marque
NIEDAX
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
0.75 mm
section transversale utile:
2304 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
0.99 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
Les Atouts de la gamme:
La Goulotte GRS (fond GRS + Couvercle CO2) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (câbles de communication). Avec accessoires l'indice de protection IP40.


