NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 48x48x0.80, inox 304L - 327001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 48 mm
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614983270014
Réf. Sonepar
00085327001
Réf. Fournisseur
327001
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
0.8 mm
section transversale utile:
2304 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
autre
poids:
1.05 kg/m
Les Atouts de l'article:
La Goulotte GRS (fond GRS + Couvercle CO2) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (câbles de communication). Avec accessoires l'indice de protection IP40.