Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 48x96x0.75, SZ - 027003

CopieCopie
NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 48x96x0.75, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 96 mm

  • hauteur - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980270031

Réf. Sonepar

00085027003

Réf. Fournisseur

027003

Marque

NIEDAX

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

0.75 mm

section transversale utile:

4608 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

1.27 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

Fond de Goulotte GRS, hauteur 48 mm, largeur 96 mm, épaisseur 0,75 mm, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

La Goulotte GRS (fond GRS + Couvercle CO2) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.