NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 72x120x0.75, SZ - 027034

CopieCopie
NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 72x120x0.75, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 120 mm

  • hauteur - 72 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980270345

Réf. Sonepar

00085027034

Réf. Fournisseur

027034

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

120 mm

hauteur:

72 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

0.75 mm

section transversale utile:

8640 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

1.69 kg/m

Fond de Goulotte GRS, hauteur 72 mm, largeur 120 mm, épaisseur 0,75 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

La Goulotte GRS (fond GRS + Couvercle CO2) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.