NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 72x408x1.25, SZ - 027046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 408 mm
hauteur - 72 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980270468
Réf. Sonepar
00085027046
Réf. Fournisseur
027046
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
408 mm
hauteur:
72 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
1.25 mm
section transversale utile:
29376 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
5.65 kg/m
Les Atouts de l'article:
La Goulotte GRS (fond GRS + Couvercle CO2) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.