Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 72x504x1.00, inox 304L - 327050

CopieCopie
NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 72x504x1.00, inox 304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 504 mm

  • hauteur - 72 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614983270502

Réf. Sonepar

07145327050

Réf. Fournisseur

327050

Marque

NIEDAX

largeur:

504 mm

hauteur:

72 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

1 mm

section transversale utile:

36288 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

autre

poids:

5.275 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

Fond de Goulotte GRS, hauteur 72 mm, largeur 504 mm, épaisseur 1.00 mm, finition inox 304L

Les Atouts de la gamme:

La Goulotte GRS (fond GRS + Couvercle CO2) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.