NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 96x192x1.00, SZ - 027067

CopieCopie
NIEDAX - Fond de Goulotte GRS 96x192x1.00, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 192 mm

  • hauteur - 96 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980270673

Réf. Sonepar

07145027067

Réf. Fournisseur

027067

Marque

NIEDAX

largeur:

192 mm

hauteur:

96 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

1 mm

section transversale utile:

18432 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

3.2 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

Fond de Goulotte GRS, hauteur 96 mm, largeur 192 mm, épaisseur 1.00 mm, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

La Goulotte GRS (fond GRS + Couvercle CO2) est une référence en matière de protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.