NIEDAX - Entretoise UD 24 , finition SZ. Pour pendards HUF 50. - 701751
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - autre
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987017516
Réf. Sonepar
07145701751
Réf. Fournisseur
701751
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à:
profilé en U
modèle:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
avec accessoires à visser:
Oui
Les Atouts de l'article:
Pour fixation symétrique des consoles KTUM sur pendard HUF 50 livré avec boulon TRCC M10x50 + HE M10