Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Goulotte de protection de câbles PRC 30, AL - 546001

CopieCopie
NIEDAX - Goulotte de protection de câbles PRC 30, AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 89 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985460017

Réf. Sonepar

00085546001

Réf. Fournisseur

546001

Marque

NIEDAX

largeur:

89 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

1.2 mm

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

0.46 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

Goulotte de protection de câbles en colonne montante PRC, largeur 44 mm, finition AL