NIEDAX - Goulotte de protection de câbles PRC 60, AL - 546002

CopieCopie
NIEDAX - Goulotte de protection de câbles PRC 60, AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 112 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985460024

Réf. Sonepar

00085546002

Réf. Fournisseur

546002

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

112 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

1.5 mm

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

0.86 kg/m

Goulotte de protection de câbles en colonne montante PRC, largeur 50 mm, finition AL