NIEDAX - Goulotte de protection de câbles PRC 60, SZ - 545002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 112 mm
hauteur - 60 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3614985450025
Réf. Sonepar
00085545002
Réf. Fournisseur
545002
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
112 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
1.25 mm
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
2.12 kg/m