NIEDAX - Goulotte de protection de câbles PRC 90, AL - 546003

CopieCopie
NIEDAX - Goulotte de protection de câbles PRC 90, AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 158 mm

  • hauteur - 104 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985460031

Réf. Sonepar

00085546003

Réf. Fournisseur

546003

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

158 mm

hauteur:

104 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

épaisseur de matériau:

1.5 mm

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

1.24 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

Goulotte de protection de câbles en colonne montante PRC, largeur 78 mm, finition AL