NIEDAX - Goulotte FF2 20x50, inviolable, livrée avec couvercle encliquetable, Aluminium - 020001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 3000 mm
matériau - aluminium
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980200014
Réf. Sonepar
00085020001
Réf. Fournisseur
020001
Marque
NIEDAX
largeur:
50 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Non
épaisseur de matériau:
1.5 mm
avec partie supérieure:
Oui
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
0.75 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
Les Atouts de l'article:
Goulotte FF2 en Aluminium, inviolable, contient deux circuits séparés, livrée avec couvercle encliquetable. Démontage avec outil.


