NIEDAX - Goulotte GBRS, 48x50, inox 316L - 515015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985150154

Réf. Sonepar

00122515015

Réf. Fournisseur

515015

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

50 mm

hauteur:

48 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Non

section transversale utile:

2400 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

couleur:

autre

poids:

1.017 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

399.953 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

253.904 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

162.697 N/m

Goulotte à bords roulés fermés GBRS, hauteur 48 mm, largeur 50 mm, finition inox 316L. Idéale contre les perturbations extérieures : la meilleure solution CEM en utilisation avec couvercle.

Les Atouts de la gamme:

Pour toutes applications nécessitant une protection électromagnétique et mécanique maximale. Convient pour la fibre optique.