NIEDAX - Goupille 8x90, inox A4/316 - 646002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - goupille fendue
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
diamètre - 8 mm
longueur - 87 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614986460023
Réf. Sonepar
07145646002
Réf. Fournisseur
646002
Marque
NIEDAX
modèle:
goupille fendue
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
diamètre:
8 mm
longueur:
87 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
Goupille 8x90, finition inox A4/316


