NIEDAX - Gousset croix 360°, pour C35x35, Gamme SU 35, finition EZ - 019707

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 90...90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980197079

Réf. Sonepar

00085019707

Réf. Fournisseur

019707

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

90...90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à une fixation sur console:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Gousset croix 360°, pour rail C35x35, Gamme SU 35, finition EZ

Les Atouts de l'article:

Accessoires pour C35x35, Gamme SU 35